デジタルマルチメータ ハンディサイズ スタンダード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47616924 品番 CDM-35
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

基本機能を搭載した、手軽に使える基本モデル。
作業着のポケットにも入るハンディサイズ。

直流電圧(V)200m/2/20/200/1000 交流電圧(V)2/20/200/750 抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×130×32 質量(g)約130 電源単4形乾電池×2本 幅(mm)65 奥行(mm)32 高さ(mm)130 用途工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書、テストリード 適合規格IEC61010-1 CAT II 1000V、CAT III 600V 表示液晶 最大表示1999 サンプリング約3回/秒 リード線(m)【テストリード】約0.75 使用温湿度範囲0〜40℃/75%RH以下(結露不可) 保管温湿度範囲-20〜60℃、80%RH以下(結露不可) 極性表示自動切替、”-”のみ表示 オーバーレンジ表示”OL”マーク表示 ローバッテリー表示電池電圧低下時、電池マーク表示 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも寿命が短い事があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47616924
2021-06-13
用途:
電子工作や自宅メンテナンス

コストパフォーマンスを考えて安めのにしましたが、品質は満足です。
また個人で使う分には問題ない精度、機能だと思います。
一つ、テストリードが少々長いですね…。
ただ、別メーカーのですが以前使っていた小型のものがそのまま使えたので問題なかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする