用途工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック直流電圧(V)60m/600m/6/60/600/1000交流電圧(V)60m/600m/6/60/600/750抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×130×32質量(g)約130電源単4形乾電池×2本幅(mm)65奥行(mm)32高さ(mm)130付属品取扱説明書、テストリード適合規格IEC61010-1 CAT II 1000V、CAT III 600V表示液晶最大表示6000サンプリング約3回/秒リード線(m)【テストリード】約0.75使用温湿度範囲0~40℃/75%RH以下(結露不可)保管温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露不可)極性表示自動切替、”-”のみ表示オーバーレンジ表示”OL”マーク表示ローバッテリー表示電池電圧低下時、電池マーク表示RoHS指令(10物質対応)対応