保護メガネ 深美眼_SE-78VF-P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47616958 品番SE-78VF-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

JIST 8147合格。
防曇性:圧倒的な防曇力により欧州規格N166(保護めがね)の防曇試験にて曇り始めるまでの時間が45秒を記録。
従来のVFコーティングレンズと比較して3倍以上の性能向上。
摩耗性:日本工業規格JIS T8147(保護めがね)の落下試験に合格。
透明性:可視光透過率90%以上を確保し、非常にクリアで鮮明な視界を確保します。

レンズVF-Pコーティング 材質【フレーム】ポリプロピレン、【クッション】エラストマー、【バンド】ストレッチナイロンスパンデックス、【レンズ】ポリカーボネイト サイズF(フリー) 質量(g)82

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:168

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする