BZX84-C15,215 Nexperia ツェナーダイオード 15V nexperia 47617064

Nexperia ツェナーダイオード 15V

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(50個)注文コード47617064品番BZX84-C15,215
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
仕様ツェナーダイオード250mW、BZX84シリーズ、NXPSemiconductors長さ(mm)3寸法(mm)3×1.4×1ピン数(ピン)3ダイオードシングル動作温度(℃)-65RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装テスト電流(mA)5最大パワー消費(mW)250最大逆漏れ電流(nA)50ツェナータイプ電圧レギュレータツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする