nexperia
Nexperia ツェナーダイオード 8.2V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(1000個)
仕様
ツェナーダイオード1.5W、BZV90シリーズ、Nexperia
注文コード
47621693
品番
BZV90-C8V2,115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
この商品は
仕様・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ツェナーダイオード1.5W、BZV90シリーズ、Nexperia
長さ(mm)
6.7
寸法(mm)
6.7×3.7×1.7
ピン数(ピン)
4
ダイオード
シングル
動作温度(℃)
-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-223(SC-73)
1チップ当たりのエレメント数
1
最大パワー消費(W)
1.5
テスト電流(mA)
5
最大逆漏れ電流(nA)
700
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
15