仕様【ESD保護】あり、PESDxxxU1シリーズ、超低静電容量双方向ESD保護ダイオード、Nexperia.静電容量が非常に低い双方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収納されており、1本のデータラインを保護するように設計されています。幅(mm)1.35ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~150パッケージSOD-323実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)3.3最小ブレークダウン電圧(V)4.5