仕様PTVSxP1シリーズ、600W過渡電圧サプレッサ、Nexperia.600W単方向過渡電圧サプレッサ(TVS)は、小型のフラットリード表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージSOD128に収められており、過渡過電圧保護用に設計されています。幅(mm)2.7ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~150パッケージSOD-128実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)3.3最大クランピング電圧(V)8最小ブレークダウン電圧(V)5.2ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)75方向性タイプ単方向ESD保護あり