SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 集塵用機器
パルスバルブ タンクマウントタイプ JSF/FSXFA オーダーメイド仕様
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
バルブ種類
電磁弁タイプ
サイレンサ
有
注文コード
47627994
品番
JSXFH6C-14N1-1GSB-S
参考基準価格(税別)
¥28,160
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・バルブ種類・サイレンサ
など
360
種類から選べます
他の種類を見る
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40〜60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途
集塵機用
タンク穴径:Φ76用
リード線取出方法
基板付グロメット
定格電圧(V)
AC100
配管方法
タンクマウントタイプ
ねじの種類
NPT
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-40〜60
口径
1・1/2(40A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
電磁弁タイプ
サイレンサ
有
タンクサイズ
6インチ(タンク穴径Φ76)
OUTポート配管形状
(長さ)短い、(Gねじ)なし
関連資料:
カタログ(19.88MB)