画像準備中

パルスバルブ タンクマウントタイプ JSF/FSXFA オーダーメイド仕様

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 バルブ種類電磁弁タイプ サイレンサ 注文コード47628500 品番JSXFH6C-14N1-5GSB-S
参考基準価格(税別)¥28,160 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は定格電圧・バルブ種類・サイレンサなど360種類から選べます 他の種類を見る

1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40〜60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応

用途
集塵機用
タンク穴径:Φ76用
リード線取出方法基板付グロメット 定格電圧(V)DC24 配管方法タンクマウントタイプ ねじの種類NPT 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40〜60 口径1・1/2(40A) RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類電磁弁タイプ サイレンサ タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76) OUTポート配管形状(長さ)短い、(Gねじ)なし
関連資料:カタログ(19.88MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする