NIC Components
NIC Components 電解コンデンサ 47μF
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(500個)
高さ(mm)
30
注文コード
47631649
品番
NRB-XW470M400V12.5X30F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高さ・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
スルーホール
寸法(mm)
12.5×30
高さ(mm)
30
動作温度(℃)
-25
リードピッチ(mm)
5
リード線径(Φmm)
0.6
直径(Φmm)
12.5
リップル電流(mA)
0.44
リーク電流(μA)
3×√CV(5分後)
許容差
±20%
仕様
NRB-XWシリーズ
等価直列抵抗(Ω)
7.06
寿命
10000h
電圧(V)
DC400
RoHS指令(10物質対応)
対応