SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 集塵用機器
ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ 55-JSXFA Series
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
3/4(20A)
ねじの種類
G
注文コード
47631790
品番
55-JSXFAE-06F-B
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
口径・ねじの種類・タンクサイズ
など
352
種類から選べます
他の種類を見る
ATEX対応
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40〜60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途
集塵機用
規格
ATEXカテゴリー2
配管方法
コンプレッションフィッティングタイプ
ねじの種類
G
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-40〜60
口径
3/4(20A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
エアオペレート
サイレンサ
無
IN/OUTポート口径
3/4(20A)
パイロットポート口径
1/4
関連資料:
カタログ(19.88MB)