6331G1

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47632418 品番6331G1
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
極数2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)6 オス・メスオス・メス共有 ハウジング色 適合電線サイズ(sq)13.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-22
用途:
値上がりがすごいね。
製造業

2,024/1月に@647円で購入出来たのに3.6倍に跳ね上がっていて驚きました。以前の値段に戻れば宇良いのに。

対象商品:
47632418
2022-05-04
用途:
ボートの配線

正規品なので類似品と違いピッタリ接続できて安心して使用できます!

2人が参考にしています
対象商品:
47632418
2019-12-30
用途:
8SQケーブルをバッテリーにつなぐのに購入
BOCC WEB AGENCY 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

かしめた端子がソケットにきちんと入らず使い物にならなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする