防水性あり
仕様【再充電可能】あり、NightSearcherTrio550USB充電式LEDハンドランプ.リチウムイオンバッテリ駆動の、軽量なUSB充電式LEDサーチライトです。550ルーメンの光出力と600mのライトビームを備えています。NightSearcherTrio550には、高、ハーフパワー、点滅、緊急オンの4つの照明モードがあります。このサーチライトは省エネ性に優れ、ハーフパワーで最大7時間、フルパワーで3時間の稼働時間を誇ります。丈夫で耐久性に優れた防水性のボディを備えているため、屋外用途に最適です。Trio550は、トーチのUSB出力を使用してあらゆるUSBデバイスの充電に使用できます。.特長と利点2色を用意青又はHigh-Vis(黄色)4つの照明モード高、ハーフパワー、点滅、緊急オン550ルーメンの光出力と600mのライトビーム最大7時間の優れた稼働時間頑丈な防水構造ボディ耐衝撃、防水
タイプハンドランプ
シリーズTRIO-550
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)1500
使用範囲(m)600
電球の種類LED