画像準備中

ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ 55-JSXFA Series

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径1(25A) ねじの種類Rc 注文コード47635299 品番56-JSXFE-10R-5DSB
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は口径・ねじの種類・タンクサイズなど236種類から選べます 他の種類を見る

ATEX対応
制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40〜60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応

用途集塵機用 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 規格ATEXカテゴリー3 定格電圧(V)DC24 配管方法コンプレッションフィッティングタイプ ねじの種類Rc 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20〜60 口径1(25A) RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類電磁弁 サイレンサ IN/OUTポート口径1(25A)
関連資料:カタログ(19.88MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする