FR01KR16H-S NKK Switches ロータリスイッチ 16極 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 47636007

NKK Switches ロータリスイッチ 16極

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード47636007品番FR01KR16H-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様【出力コーディング】16進法、UL94V-0、UL、CSA.NKKロータリスイッチFR01シリーズ.FR01ロータリスイッチは、コンパクトかつ低プロファイルの設計で、高密度で実装したり、基板を近接して重ねたりできます。.特長と利点.視認性の高い表記とドライバの選択によるトラブルフリーの設定色分けされたアクチュエータ正確なスイッチ設定圧着端子カム駆動の可動コンタクトと金コンタクトストレート基板端子適合UL94V-0幅(mm)10寸法(mm)10×10.25×10定格電圧(V)DC5・50深さ(mm)10.25スイッチ数【位置】16RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする