NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKK Switches 押しボタンスイッチ 0.4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
コンタクト定格電流(A)
0.4VA
コンタクト定格電圧(V)
AC/DC28
注文コード
47636174
品番
YB2-26CWCKG4-59WGB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト定格電流・コンタクト定格電圧
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】あり、C-UL規格.防水形照光式押ボタンスイッチYB2シリーズ.保護等級IP65適合パネルシール機構パネル前面高さ1.8mmΦ22ねじ取付け容易に取り外しできない構造で、イタズラ防止に貢献
直径(Φmm)
【パネルのカットアウト】22
LED色
白
スイッチ動作
オルタネート
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
DPDT
アクチュエータ色
白
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
0.4VA
コンタクト定格電圧(V)
AC/DC28