SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 集塵用機器
パルスバルブ(JSXF)操作専用コントローラ VXFC
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC24〜48
注文コード
47637654
品番
VXFC10D
参考基準価格(税別)
¥38,940
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
JSXF series 操作専用コントローラ
電圧(V)
DC24〜48
出力点数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
コモン接続(点)
10点1コモン(+コモン)
出力数
10点出力
関連資料:
カタログ(19.88MB)