リンテックサインシステム
リンテックサインシステムの 業務用掲示板/活動表
リンテックサインシステムの カッティングシート
タックペイント 一般タイプ TM02 マットホワイト 1000mm×10m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47637977
品番
3131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途
屋外看板、車両のマーキングに。
材質
塩ビ
幅(mm)
1000
色
(糊色)グレー
長さ(m)
10
厚さ(μm)
80(粘着剤含む)
耐候性
屋外5〜7年
表面仕様
ツヤなし(マット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※耐候年数は保証値ではありません。糊色は透明、白、グレーと商品によって異なります。(表面の色と糊色が違う商品もございます)ご使用目的により不具合がある場合は必ず糊色をご確認下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません