NSF
NSF ロータリスイッチ 6極
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
コンタクト定格電流(A)
1.5
注文コード
47640478
品番
500395-000-000-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト定格電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
密閉型ウエハースイッチ.ポリマー製ハウジングの密閉型ロータリウエハースイッチコンタクト材質は金。スイッチ機構には30°インデックス付き
寸法(mm)
12.2×37
高さ(mm)
37
径(Φmm)
12.2
定格電圧(V)
AC115
取付穴(mm)
5.05×4.55
スイッチ数
【位置】6
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
DP6T
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
1.5