仕様低飽和電圧PNPトランジスタ、Nexperia.NXPBISS(BreakthroughInSmallSignal)低飽和電圧PNPバイポーラ接合トランジスタ製品です。このデバイスは、非常に低いコレクタエミッタ飽和電圧と高いコレクタ電流容量を特長とし、小型省スペースのパッケージに収められています。このトランジスタは、損失が低減しているため、スイッチング用途やデジタル用途で使用されると、低発熱で効率が全体的に高まります。幅(mm)2.1ピン数(ピン)3パッケージHUSON実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)80最大パワー消費(mW)500最大エミッタ-ベース間電圧(V)-7最大コレクタ-ベース間電圧(V)-80トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)4トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン70最大動作周波数(MHz)100