BZX84-B27,215 NXP ツェナーダイオード nexperia 47646683

NXP ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(15個)仕様ツェナーダイオード250mW、BZX84シリーズ、NXPSemiconductors注文コード47646683品番BZX84-B27,215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ツェナーダイオード250mW、BZX84シリーズ、NXPSemiconductors長さ(mm)3寸法(mm)3×1.4×1ピン数(ピン)3パッケージSOT-23実装タイプ表面実装テスト電流(mA)2最大パワー消費(mW)250標準電圧温度係数(mV/K)23.4最大逆漏れ電流(nA)50ツェナータイプ電圧レギュレータツェナー電圧許容性(%)2最大ツェナーインピーダンス(Ω)80ツェナー電圧(V)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする