THN-124MX1-T1W9 折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付<配送時組立サービス付> イトーキ 47648425

THN-124MX1-T1W9 折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付<配送時組立サービス付> イトーキ 47648425
THN-124MX1-T1W9 折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付<配送時組立サービス付> イトーキ 47648425
THN-124MX1-T1W9 折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付<配送時組立サービス付> イトーキ 47648425
THN-124MX1-T1W9 折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付<配送時組立サービス付> イトーキ 47648425
THN-124MX1-T1W9 折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付<配送時組立サービス付> イトーキ 47648425
THN-124MX1-T1W9 折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付<配送時組立サービス付> イトーキ 47648425

折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)1200奥行(mm)450色(天板)W9/ホワイト注文コード47648425品番THN-124MX1-T1W9
参考基準価格(税別)¥97,900販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

使いやすい機能を備えたスタンダードな折りたたみテーブル 配線ダクト付スチール幕板・棚なし

用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
色(天板)W9/ホワイト色(本体)T1/ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×450×720質量(kg)19.7材質天板:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂、脚:アルミダイキャスト+スチール塗装仕上、キャスター:Φ50ウレタン双輪、手前側ストッパー・アジャスト機構4カ所付、幕板:スチール塗装仕上(配線ダクト付)幅(mm)1200高さ(mm)720奥行(mm)450有効寸法(mm)テーブル下:647脚間(mm)1091サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする