ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 電源(制御機器)
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 変圧・変換
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの スイッチング電源
LPS63
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47652946
品番
LPS63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
形状
オープンフレーム
定格入力電圧(V)
AC85〜AC264、DC120〜DC300
定格出力電流(A)
5
定格出力電力(W)
60
定格出力電圧(V)
DC12
RoHS指令(10物質対応)
対応