ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 電源(制御機器)
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 変圧・変換
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの スイッチング電源
NPS22-M
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47653603
品番
NPS22-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
形状
オープンフレーム
定格入力電圧(V)
AC90〜AC264、DC127〜DC300
定格出力電流(A)
8
定格出力電力(W)
25
定格出力電圧(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応