OEP 通信用トランス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【一次インダクタンス】12H、【漏れインダクタンス】35mH・35000μH、BS415、EN60950、EN41003.BABT.品番;210-6273210-6273は表面実装デバイスです。.OEP、絶縁ライントランス.このOEP製のコンパクトな密閉型の基板及び表面実装の絶縁ライントランスは、データ転送用途向けです。これらの製品は、BS6305(電話ネットワーク接続機器一般要求クラスA)に適合する電気通信回路での使用が認定されており、チョークなどの電子的な手段で巻き線から保持電流を分流できます。ガラス繊維入りナイロンボックスに封入した樹脂で作られた、これらの絶縁ライントランスは、UL94-V0の要件に適合する難燃性を備えています。 注文コード47654539 品番Z1656
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様【一次インダクタンス】12H、【漏れインダクタンス】35mH・35000μH、BS415、EN60950、EN41003.BABT.品番;210-6273210-6273は表面実装デバイスです。.OEP、絶縁ライントランス.このOEP製のコンパクトな密閉型の基板及び表面実装の絶縁ライントランスは、データ転送用途向けです。これらの製品は、BS6305(電話ネットワーク接続機器一般要求クラスA)に適合する電気通信回路での使用が認定されており、チョークなどの電子的な手段で巻き線から保持電流を分流できます。ガラス繊維入りナイロンボックスに封入した樹脂で作られた、これらの絶縁ライントランスは、UL94-V0の要件に適合する難燃性を備えています。 プライマリーDC抵抗63Ω 二次DC抵抗63Ω 挿入損失(dB)0.8dB 取付スルーホール 奥行(mm)18 長さ(mm)18 幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする