仕様【一次インダクタンス】3mH、【漏れインダクタンス】85μH、オープン型/密閉型基板実装HF、パルストランス.オープン型又は密閉型の基板実装トランス。広帯域及び汎用パルス用に設計され、特に、トリガー回路と負荷間の絶縁を行うサイリスタ及びトライアック制御システムに適しています。
プライマリーDC抵抗0.8Ω
二次DC抵抗0.8Ω
取付スルーホール
奥行(mm)15
長さ(mm)13
幅(mm)13
巻数比11
最大動作周波数(MHz)1
最小動作周波数(Hz)3k
RoHS指令(10物質対応)対応