DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 種類制御盤用リレー 定格通電電流(A)60 注文コード47657244 品番G9EA1B24DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコイル定格電圧・種類・定格通電電流など26種類から選べます 他の種類を見る
種類制御盤用リレー 極数1 接点構成1a 端子形状ねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子) 電圧降下(V)接点/0.1以下(60A通電時) 通電電流(A)短時間/100(10分間) 動作時間(ms)50以下 付属品主端子(接点)M5ねじ×2個、M3.5ねじ×2個 仕様開閉・通電タイプ コイル定格電圧(V)DC24 質量(g)約310(付属品含) 使用温度範囲(℃)-40〜70(結露、氷結しないこと) 外形寸法(mm)73×36×67.2 保護構造ケース入り 消費電力(W)約5 端子ねじM3.5 絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間・同極接点間/1000以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40〜+70(ただし、氷結および結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)30以下(Typ.0.6)(DC5V 1A電圧降下法による) 耐衝撃(耐久)490m/s2 復帰電圧定格電圧の8%以上 機械的耐久性20万回以上(開閉ひん度 3600回/時) 電気的耐久性抵抗負荷(開閉ひん度 60回/時)/DC120V 100A 3000回以上、DC400V 60A 3000回以上、DC400V 30A 30000回以上 定格電流(mA)208 コイル抵抗(Ω)115.2 最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at23℃、10分以内) 接点電圧の最大値(V)(開閉)400 遮断電流(A)最大/600 DC300V(5回)、過負荷/180 DC400V(100回以上)、逆極性/-60 DC200V(1000回以上) 定格通電電流(A)60 定格負荷DC400V 60A、DC120V 100A 復帰時間(ms)30以下 接点最大許容電圧(V)400 接点最大許容電流(A)100 端子M3.5 接点電流の最大値(A)(開閉)100 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃電圧(V)4500 耐電圧(V/min)コイル-接点間・同極接点間/AC2500 1分間 アプリケーション電力 衝撃(誤動作)(m/s2)196 衝撃(耐久)(m/s2)490 動作電圧(V)定格電圧の75%以下 ターミナルタイプネジ スイッチング電流(A)100 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(加速度2.94〜88.9m/s2) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(加速度2.94〜88.9m/s2) 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 60A/DC120V 100A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39070981
2020-07-22
用途:
モーターのリモコン操作に使用しました。

結構電流容量の大きいモーターの始動用です。問題無く使えます。

対象商品:
39070981
2018-11-08
用途:
DC電源入切時の制御に使用
制御システム工業株式会社 様

DC電源の入切に使用していますが、過去にも50個位使用して実績あります。

対象商品:
39070972
2017-10-18
用途:
キャンピングカーの電気配線の修理
カーサーポートサービス 様

お客様の車のサブバッテリー回路に不具合があり、原因は中国製のリレーでした。
容量か多いので、エンジンスタート時の大電流にも問題ないです。
オムロン製品なので安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする