omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーその他関連用品
スリムI/Oリレー G2RV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大スイッチング電圧(AC V)
30
最大スイッチング電圧(DC V)
36
注文コード
47659159
品番
G2RV-SL500-AP DC12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コイル定格電圧・最大スイッチング電圧
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
極数
1
接点構成
SPDT
最大スイッチング電圧(AC V)
30
最大スイッチング電圧(DC V)
36
長さ(mm)
6.2
高さ(mm)
97.4
取付方式
DINRail
奥行(mm)
106.7
シリーズ
G2RV
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
動作中:-40〜+55(氷結、結露のないこと。)
接続端子
プッシュイン端子
コイル電圧(V)
DC12
最大開閉電流
50mA
アプリケーション
PLCアプリケーション
最大開閉電力(VA)
-