ソリッドステート・タイマ H3DS

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 時間仕様0.1s〜432000s RoHS指令(10物質対応)対応 種別- 注文コード47659484 品番H3DS-XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は時間仕様・RoHS指令・種別など6種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。
0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。
UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。
EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。
環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用。
特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。
「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。

種別- タイプ- 電源外部 電源電圧(V)AC/DC24〜230 入力方式- 入力電圧(V)- タイマ機能シングル 付属品- 仕様UL、CSA.いたずら防止-H3DS.機能-111オペレータに対して機能をアクセス可能にするかロックするかを別売ツールで選択可能17.5mm幅 幅(mm)17.5 質量(g)- 取付方式DINレール取付 使用温度範囲(℃)-10〜55 保護構造- シリーズH3DS 時間仕様0.1s〜432000s 最大目盛時間- 消費電力- 最大電流(A)- 定格電源電圧- 保存温度(℃)-25〜65(結露、氷結しないこと) 機能- 制御出力- 入力信号- 絶縁抵抗(MΩ)- 電圧の影響- 安全規格- 耐ノイズ- 温度の影響- 電源リセット- 復帰電圧- 動作時間のばらつき- インパルス電圧(V)- セット誤差- 動作モード- 端子台- 許容電圧変動- コンタクト数1 RoHS指令(10物質対応)対応 外部接続- 操作方式オンディレー ロック機構- 耐電圧(V/min)- 最大電圧(V)- 動作温度範囲(℃)-10 〜55 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 最大電流(mA)5 ターミナルタイプねじ 時間増分時間、秒 最小電圧(V)- 使用周囲湿度(%RH)35〜85 振動(誤動作)Hz- 静電気耐力(kV)- 振動(耐久)Hz- 時間(s)0.1〜432000 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 制御出力種類-
注意
※目盛を0方向へ回し切って設定することで瞬時出力します。シーケンスチェックにご利用ください。
※電源電圧をDC24Vで使用時は、約0.5Aの突入電流がありますので、センサなどの無接点出力でタイマ本体の電源を開閉するときは注意が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39072914
2018-02-09
用途:
試作用

問題なく使用させていただいております。
特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする