小型デジタルパネルメータ K3GN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様UL、CSA.プロセスパネルメータ.バックライト7mm高5デジタルLCDディスプレイ(-19999〜99999)設定可能アナログ入力4〜20mA、0〜20mA、1〜5Vd.c.、-5〜5Vd.c.、-10〜10Vd.c.。すべて完全に拡張可能であるため、エンジニアリング入力のワイドレンジを示すように設定可能供給電圧24Vd.c.センサ、エンコーダ、及び0.05〜30Hzと0.1〜5000Hzのパルス入力に最適な非電圧、オープンコレクタ入力すべての入力は、上限と下限の設定及び必須スケールに自動的に線形化されるものを示す内容の設定によって簡単に増減可能精度±0.1%フルスケールNEMA4(IP66)等級に保護されたフロントパネル出力の作動又は作動解除の際に色が変化するプログラム可能なディスプレイパネル切り抜き45x22.2mm寸法(mm)H24mmxW48mmxD83mm、パネル背後の奥行き80mmヨーロッパの現在のすべての騒音及び放射規制に適合したCEマーク付き 注文コード47659773 品番K3GNNDT124DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は入力種類・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。
緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。
入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。
EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。
フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。
出力種別を任意に選択。

タイプ- 桁数5 仕様UL、CSA.プロセスパネルメータ.バックライト7mm高5デジタルLCDディスプレイ(-19999〜99999)設定可能アナログ入力4〜20mA、0〜20mA、1〜5Vd.c.、-5〜5Vd.c.、-10〜10Vd.c.。すべて完全に拡張可能であるため、エンジニアリング入力のワイドレンジを示すように設定可能供給電圧24Vd.c.センサ、エンコーダ、及び0.05〜30Hzと0.1〜5000Hzのパルス入力に最適な非電圧、オープンコレクタ入力すべての入力は、上限と下限の設定及び必須スケールに自動的に線形化されるものを示す内容の設定によって簡単に増減可能精度±0.1%フルスケールNEMA4(IP66)等級に保護されたフロントパネル出力の作動又は作動解除の際に色が変化するプログラム可能なディスプレイパネル切り抜き45x22.2mm寸法(mm)H24mmxW48mmxD83mm、パネル背後の奥行き80mmヨーロッパの現在のすべての騒音及び放射規制に適合したCEマーク付き 測定項目【特性測定】電流/電圧 最高温度(℃)55 文字高(mm)7 ディスプレイ7セグメントLCD 最低温度(℃)-10 カットアウト幅(mm)44.8 カットアウト高さ(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする