温度指示計/指示警報計 K3MA-L

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47659807 品番K3MA-L-C 24VAC/VDC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,600
販売価格(税別)
36,000
この商品は電源電圧など14種類から選べます 他の種類を見る

バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現
入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。
フロントキー操作による簡単設定。
ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。
温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。
MAX/MIN表示の確認ができます。
奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。
感電防止の端子カバーを標準装備。
フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。
UL規格適合認証(マークライセンス認定)
CEマーキングに適合

仕様- 使用温度範囲(℃)使用時:-10〜+55(ただし、 結露または氷結しないこと)/保存時:-25〜+65(ただし、 結露または氷結しないこと) 測定項目【特性測定】Temperature ディスプレイLCD RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト幅(mm)92 カットアウト高さ(mm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
熱電対モニタ用
製造業

K型熱電対につけました。
リレー出力付きが他にないので助かりました。もう少し安ければよいのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする