omron(オムロン)
omron(オムロン)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
omron(オムロン)の デジタルパネルメータ
回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47659825
品番
K3MAFA224VACVDC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,383
販売価格(税別)
¥
38,530
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
バックライト2色LED(赤/緑)付き
ネガLCD表示で高い視認性を実現
仕様
K3MA-Jプロセスパネルメータ.マルチレンジDC電圧/電流入力スケーリング、フロントパネル強制ゼロ、ゼロリミット機能
幅(mm)
96
使用温度範囲(℃)
-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)
測定項目
【特性測定】Frequency
高さH(mm)
48
ディスプレイ
LCD
RoHS指令(10物質対応)
対応