ロードセル mVメータ K3HB-V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47659859 品番K3HB-VLC 100/240VAC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,537
販売価格(税別)
58,670
この商品は電源電圧など52種類から選べます 他の種類を見る

ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計

適合UL 桁数5 仕様K3HB-R回転パルス入力メータ.回転数、比率、誤差、及び通過時間の計測用途に適しています。エンコーダを使用してパルス入力を提供し、その後メータがこれに基づいて計算を行って必要な動作を提供します。エンコーダを駆動するための電源をオプションで用意しています(詳細については、オプション及びアクセサリのセクションを確認)。.最大50kHzのパルス入力速度の2つの標準モデル別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番;611-7637611-7637)プロセスのステータスを示す色変化ディスプレイ大きさを表示するプログラム可能な棒グラフ最大50kHzのPNP、NPN、及びオープンコレクタ入力オプション精度ファンクションF1、F6±0.006%rdg±1ディジット(センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの場合)、ファンクションF2〜F5±0.02%rdg±1ディジット(センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの場合) 幅(mm)92 使用温度範囲(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと) 測定項目【特性測定】負荷/圧力/トルク/重量 高さH(mm)45 深さ(mm)112 文字高(mm)(PV表示)14.2、(SV表示)4.9 ディスプレイLED RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※DC電源タイプでは電源投入時に、1台あたり約1Aの制御電源容量を必要とします。複数台をご使用になる場合は特にご注意ください。
※出力タイプBCDには別売のBCD出力専用ケーブルが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする