パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成3a1b(リレー本体)、1a1b(補助接点) コイル定格電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード47660069 品番G7Z-3A1B-11Z-R 12VDC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は接点構成・コイル定格電圧・RoHS指令など49種類から選べます 他の種類を見る

1極40Aの通電が可能
産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適
4極並列接続時の通電容量は最大160A

耐衝撃(耐久)
(ねじ取りつけ時)700m/s2
(DINレール取りつけ時)500m/s2
耐振動(誤動作)
a接点/10〜55〜10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
b接点/10〜32〜10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
接点電圧の最大値(V)
AC480(抵抗負荷、誘導負荷cosΦ=0.3)
DC125(抵抗負荷L/R=1ms)
定格負荷
抵抗負荷:AC440V 40A(a接点)、AC440V 25A(b接点)
誘導負荷cosΦ=0.3:AC440V 22A(a接点)、AC440V 10A(b接点)
抵抗負荷L/R=1ms:DC110V 5A(a接点)、DC110V 5A(b接点)
最大開閉容量
抵抗負荷/17600VA(a接点)、11000VA(b接点)
誘導負荷cosΦ=0.3/9680VA(a接点)、4400VA(b接点)
抵抗負荷L/R=1ms/550W(a接点)、550W(b接点)
耐衝撃電圧(V)
コイル-接点間/10k(1.2×50μs)
異極接点間/10k(1.2×50μs)
同極接点間/4.5k(1.2×50μs)
極数4+2(リレー本体+補助接点) 接点構成3a1b(リレー本体)、1a1b(補助接点) 補助接点クロスバ・ツイン接点(シングルブレーク) ターミナルタイプ圧着 長さ(mm)45 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)62 質量(g)約330 奥行(mm)92.2 保護構造ケース入り シリーズG7Z 消費電力(W)約3.7 端子形状ねじ端子 端子ねじリレー本体/(接点)M5、(コイル)M3.5 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC1000Vにて) 使用周囲温度(℃)-25〜+60℃(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)400以下(DC5V 1A電圧降下法による) 端子構造電線接続方法: ねじ端子 耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) 使用周囲湿度5〜85%RH 復帰電圧定格電圧の10%以上 動作電圧定格電圧の75%以下 耐衝撃(誤動作)(a接点)100m/s2、(b接点)25m/s2 機械的耐久性100万回以上(接点無負荷、開閉ひん度1800回/h) 電気的耐久性AC抵抗負荷/8万回、AC誘導負荷/8万回、DC抵抗負荷/10万回(定格負荷、開閉ひん度1200回/時)(周囲温度+23℃にて) 接点材質Ag合金 定格電流(mA)308 コイル抵抗(Ω)39 最大許容電圧(V)定格電圧の110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的1800 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1200 動作時間(ms)50以下(周囲温度+23℃、定格電圧印加時、接点バウンス含まず) 定格通電電流(A)40(a接点)、25(b接点)、1(補助接点ブロック) 復帰時間(ms)50以下(周囲温度+23℃、定格電圧印加時、接点バウンス含まず) 接点電流の最大値(A)[a接点](AC480V・抵抗負荷)40/(AC480V・誘導負荷)22/(DC125V・抵抗負荷)5、[b接点](AC480V・抵抗負荷)25/(AC480V・誘導負荷)10/(DC125V・抵抗負荷)5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)(コイル-接点間)AC4000 50/60Hz、(異極接点間)AC4000 50/60Hz、(同極接点間)AC2000 50/60Hz 故障率P水準(参考値:開閉ひん度1800回/h時)DC24V 2A アプリケーション産業用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする