omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーその他関連用品
Omron パワーリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大スイッチング電圧(AC V)
-
最大スイッチング電圧(DC V)
-
注文コード
47660184
品番
G7Z-3A1B-02Z DC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コイル定格電圧・最大スイッチング電圧
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
3PNO、SPNC
スイッチング電流(A)
40
ターミナルタイプ
-
取付方式
-
仕様
-
長さ(mm)
62
高さ(mm)
92
奥行(mm)
45
寿命
-
コイル抵抗(Ω)
156
コイル電圧(V)
DC24
動作温度(℃)
-25
アプリケーション
電力
最大スイッチング電圧(AC V)
-
最大スイッチング電圧(DC V)
-
材質(接点)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47660184
G7Z-3A1B-02Z DC24
04031108
G7Z-3A1B-02Z-R DC24V
パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)
omron(オムロン)
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です