スイッチング電流(A)16ターミナルタイプスルーホール仕様UL、CSA、VDE.動作温度範囲-40~85℃(DCコイル)、-40~70℃(ACコイル).G5RLシリーズ.低ノイズ「静音」動作バージョン-ほぼ無音、44dB(15cm)高突入バージョン-突入ピーク電流最大100AACバージョン-24、120、240Vacコイル耐フラックスコイルとコンタクト間の沿面距離とクリアランス8mm低プロファイル、最大高さ15.7mm長さ(mm)29コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)15.7奥行(mm)12.7寿命-コイル抵抗(Ω)1.44k動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力最大スイッチング電圧(AC V)-最大スイッチング電圧(DC V)-材質(接点)-