極数1c接点構成1c最大スイッチング電圧(AC V)30最大スイッチング電圧(DC V)36長さ(mm)6.2コイル定格電圧(V)AC110高さ(mm)90質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)奥行(mm)78保護構造ケース入りシリーズG2RV端子形状プッシュインPlus端子レバー形式ラッチングレバーなし絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)消費電力(VA)-接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ消費電力(mW)約0.8接続端子プッシュインPlus端子復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上電気的耐久性500万回以上接点材質Ag合金+Auメッキ定格電流(mA)AC5.9(50Hz)/AC5.9(60Hz)最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC100mV 1mA誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)-動作時間(ms)20以下(セット)定格通電電流(A)0.05接点機構微小負荷用最大開閉電流50mA復帰時間(ms)40以下接点最大許容電圧(V)AC30/DC36RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hzアプリケーション-動作機能非ラッチング式衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)最大開閉電力(VA)-接点定格制御容量(抵抗負荷)AC30V 50mA/DC36V 50mA