omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーその他関連用品
スリムI/Oリレー G2RV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC/DC24
最大スイッチング電圧(AC V)
440
最大スイッチング電圧(DC V)
125
注文コード
47661453
品番
G2RV9007M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コイル定格電圧・最大スイッチング電圧
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
極数
-
最大スイッチング電圧(AC V)
440
最大スイッチング電圧(DC V)
125
長さ(mm)
-
コイル定格電圧(V)
AC/DC24
高さ(mm)
-
奥行(mm)
-
シリーズ
G2RV
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
動作中:-40
接続端子
プッシュイン
最大開閉電流
6A
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
産業用
最大開閉電力(VA)
-