omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の フォト・マイクロセンサ
フォト・マイクロセンサ(反射形)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
5
検出方式
反射形
注文コード
47662546
品番
EE-SB5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
この商品は
検出距離・検出方式
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
種別
可視光カットフィルター付反射形・端子タイプ
検出方式
反射形
センサ形状
その他
材質
-
質量(g)
1
形式
形EE-SB5
接続方式
コードはんだ付け用端子
検出距離(mm)
5
材質(ケース)
ポリカーボネート
材質(カバー)
-
材質(レンズ)
-
投光素子
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力形式
フォト・トランジスタ
端子強度(N)
-