ラチェットリレー G4Q

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 注文コード47663788 品番G4Q-212S, 24VDC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はコイル定格電圧・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
接点構成2c コイル定格電圧(V)DC24 仕様8ピンDPDTラチェットリレー. 2極のプラグインリレー。コンタクト機構の各コンタクトは各パルス入力で交互にメイクブレーク動作を行うため、モータの交互動作や伝達/切り替えに適しています。. 独自のラチェット機構による実用的な交互切り換え動作 高速応答により、リレーの連続使用が可能 長さ(mm)92.5 高さ(mm)80 質量(g)露出形:約240/ケース入り形:約340 種類一般リレー 極数2 使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと) 奥行(mm)63.5 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 CR回路 ダイオード有り無し 消費電力起動時約3.9、定格約3.9 分類基準形 絶縁抵抗(MΩ)100以上[DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。周囲温度23℃] 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下、DC5V 1A 電圧降下法による。 ピン数(ピン)8 耐衝撃(耐久)500m/s2 使用周囲湿度5〜85%RH 復帰電圧定格電圧に対する割合5%以上 動作電圧定格電圧に対する割合80%以下 機械的耐久性500万ステップ以上(開閉ひん度1200回/h) 電気的耐久性50万ステップ以上(定格負荷開閉ひん度1200回/h) 接点材質Ag合金 定格電流(mA)155 コイル抵抗(Ω)155 最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的1200 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1200 抵抗負荷AC 220V 5A、DC 24V 5A 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC 220V 3A、DC24V 4A 動作時間(ms)60以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃) 表示灯 定格通電電流(A)5 消費電力(VA、W)起動時約3.9、定格約3.9 最大開閉容量抵抗負荷:1100VA、120W/誘導負荷(cosΦ=0.4 L/R=7ms):660VA、100W 故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 0.1A 接点最大許容電圧(V)AC250/DC250 接点最大許容電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC2000 50/60Hz、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)100 衝撃(耐久)(m/s2)500 コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)AC220/DC24 最大スイッチング電力(VA)1100 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.25mm(複振幅0.5mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 最小パルス幅(s)0.1 接触機構シングル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39067567
2023-07-17
用途:
船舶用散水ポンプ・クラッチ回路に使用
モモタ電気サービス 様

ラチェットリレーなので ワンボタンでON−OFFの制御が可能です。
仕様電流が多いポンプ等はパワーリレーLY−4との組み合わせで使用しています。
自己保持型回路よりも単純なので重宝しています。

対象商品:
32576634
2020-01-20
用途:
制御盤のメンテナンス
教育・研究機関

リレーが壊れたので探したがかなり古いリレーだったが同じ物があったので交換が簡単で良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする