omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーその他関連用品
Omron リレー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC12
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
125
注文コード
47664226
品番
MY2 12DC(S)+
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
¥
850
この商品は
コイル定格電圧・最大スイッチング電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ターミナルタイプ
-
仕様
VDE、UL、CSA.MYシリーズ.スイッチ電源10Aモデル1100W、5Aモデル660W
長さ(mm)
21.5
コイル定格電圧(V)
DC12
高さ(mm)
42.4
奥行(mm)
28
接触抵抗(mΩ)
100
コイル抵抗(Ω)
-
材質(コンタクト)
AgNi
動作温度(℃)
-55〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
-
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
125
コイルと接点間の耐電圧(kV)
AC2