画像準備中

フォト・マイクロセンサ(反射形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)11±8 検出方式反射形 注文コード47664235 品番EE-SPY415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は検出距離・検出方式など15種類から選べます 他の種類を見る
種別フォト・マイクロセンサ 検出方式反射形 仕様●出力許容損失(mW):250 出力電圧(V)16 接続方式コネクタ接続 検出距離(mm)11±8 電源電圧(V)7 出力電流(mA)30 使用周囲照度(Lx)受光面照度3000以下(白熱灯、蛍光灯) RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式フォト・IC 衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G)、X・Y・Z各方向3回 振動(耐久)Hz10〜150、ピーク加速度:10G(100(m/s2))、副振幅:1.5mm、X・Y・Z各方向2時間 端子強度(N)引張り:20、5秒間、曲げ:10、1回、5秒間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする