omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーその他関連用品
Omron 小形汎用リレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47666886
品番
LY2I4N DC24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●コイル終端:溶接ピン●コイル電流(mA):36.9
コイル定格電圧(V)
DC24
外形寸法(mm)
28(L)×21.5(W)×53(H)
電圧(V)
DC24
消費電力(W)
0.9
定格電流(A)
10
コイル抵抗(Ω)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応