曜日別特売
LY4 24AC バイパワーリレー LY4 omron(オムロン) 47666904

バイパワーリレー LY4

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接点構成4c極数4コイル定格電圧(V)AC24注文コード47666904品番LY4 24AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2,000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
3、4極はAC4定格、DC2定格

使用周囲温度(℃)
-25~40(ただし、氷結、結露のないこと)
通電電流4A以下の場合、-25~55℃
種類バイパワーリレー極数4端子形状プラグイン端子ピン数(ピン)14接点構成4c形状LY4コイル定格電圧(V)AC24質量(g)約70使用温度範囲(℃)-25~40(結露、氷結しないこと)[通電電流4A以下の場合、-25~55]保護構造ケース入りCR回路ダイオード有り無し消費電力約1.95~2.5(60Hz)分類基準形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5以下×42.4以下×28以下絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。接触抵抗(mΩ)50以下、DC5V 1A 電圧降下法による。動作表示-耐衝撃(耐久)1000m/s2復帰電圧30%以上動作電圧80%以下機械的耐久性5000万回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性20万回以上(定格負荷開閉ひん度1800回/h)接点材質Ag合金定格電流(mA)93.6(50Hz)、80(60Hz)コイル抵抗(Ω)78コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時0.38コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時0.67最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 100mA接点電圧の最大値(V)AC250接触形式シングル動作時間(ms)25以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)表示灯定格通電電流(A)10定格負荷(抵抗負荷)AC110V 10A、AC250V 10A、(誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms))AC110V 7.5A材質(コンタクト)AgCdO消費電力(VA、W)約1.95~2.5復帰時間(ms)25以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。)接点電流の最大値(A)抵抗負荷/10、誘導負荷/10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC2000 50/60Hz、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hzアプリケーション多目的衝撃(誤動作)(m/s2)200衝撃(耐久)(m/s2)1000ターミナルタイプ簡易接続最大スイッチング電源(DC W)240使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 工作機械の修理
株式会社天童工芸

ドリセッターという機械に使用しました。
目盛りの調子が悪くなったので中身のリレーを交換したら治りました。
迅速に対応いただきありがとうございました。

対象商品 : 35080726
2022-08-04
用途: 機械メンテ交換
サービス業

非常に高品質なリレー。動作が見えるので、安心感あり。

対象商品 : 02492314
2022-06-17
用途: 古い部品と交換
エム・エス・エン株式会社卸売・小売業

早速のご対応ありがとうございます。
納品時間、品質も満足しています。

対象商品 : 02492314
2022-01-26
用途: 機械のメンテナンスに使用する。
有限会社佐藤電機製作所製造業

探していた物が見つかりまた、直ぐに手に入りましたので助かりました。

対象商品 : 35080726
2019-07-31
用途: プレス安全装置に使用
株式会社五輪パッキング製造業

安全装置に使用している為、すぐに入荷し大変助かりました。
機械を止める時間を最小限に抑える事が出来ました。

対象商品 : 02492314
2017-10-13
用途: クルマのサブバッテリー充電切替回路に。
WEB-ARTS商会

信頼のオムロン製なので、何時も使用しています。今回は高電流タイプを選びましたが、普通に使用中です。

1が参考にしています
対象商品 : 02492323
2017-10-10
用途: ビニールハウスの温度制御をおこなう時、電磁開閉器の制御信号の開閉
農・林・水産業

40年前に設置した制御盤の中に組み込まれていたリレーであるが、同じ型式のものが存在していたのに感動しました。

対象商品 : 02492341
2017-11-13
用途: 使って居る物の取り替え作業
武沢電機

この商品しか使って居ないので特別違和感は有りません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする