PYDN-6.2-040S Omron 短絡バー omron(オムロン) 47667209

Omron 短絡バー

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個極数4仕様オムロンG2RV-SR/G3RV-SRリレークロスバー.オムロンのショートプラグインバー製品です。G2RV-SR及びG3RV-SRリレーと組み合わせて使用します。PYDNショートバーにより、パネル設計での配線を簡素化することができます。高さが90mmに統一されたリレーソケットを利用すると、複数のコンタクトでショートバーを共用することができます。.3色から選択可能●矢印個数:2か所併用可能製品G2RV-SR/G3RV-SR注文コード47667209品番PYDN-6.2-040S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
仕様オムロンG2RV-SR/G3RV-SRリレークロスバー.オムロンのショートプラグインバー製品です。G2RV-SR及びG3RV-SRリレーと組み合わせて使用します。PYDNショートバーにより、パネル設計での配線を簡素化することができます。高さが90mmに統一されたリレーソケットを利用すると、複数のコンタクトでショートバーを共用することができます。.3色から選択可能●矢印個数:2か所ピッチ(mm)6.2極数4使用温度範囲(℃)-寸法L(mm)24.8通電電流(A)(最大)32主な用途-RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品G2RV-SR/G3RV-SR使用周囲湿度(%RH)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47667403
2020-04-11
用途: オムロン の 新型リレー用 ソケット の シャント ととして
教育・研究機関

このシリーズには、
赤、青、黄
の 3色 しか 無い。
赤 と 青 は、
暗め の 色調 で、
プラス とマイナス 用 等、一緒に 用いても 色味的に、違和感 は 無い。
一方、
黄 は、実際には、秋田犬 だか 山吹色 みたいな 色調 で、
かつ、かなり 明るめ の 色。
なので、
N.O.、N.C. 用 等、青 と 黄 を 組み合わせると、あからさまに、明るさ の 差 で、とても 違和感 あります。
もうちょっと、
色 の 数 を 増やして 欲しい です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする