電源電圧(V)AC/DC24〜240
質量(kg)約0.09
タイプツインタイマ
保護構造IP30(端子部はIP20)
消費電力(W)DC240V時:0.6以下、DC24V時:0.3以下
耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部)、AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)、AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
定格絶縁電圧(V)AV250
制御出力接点出力:AC250V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A抵抗負荷 DC125V 0.15A max.抵抗負荷、DC125V 0.1A max.L/R=7ms、最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
消費電力(VA)AC240V時:1.9以下
電源リセット最小電源開放時間0.1
復帰電圧定格電圧の10%以下
動作時間のばらつき±1%(最大目盛りに対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)
インパルス電圧(V)5000(電源端子間)/7400(導電部端子と操作部)
セット誤差±10%(最大目盛りに対する割合)±0.05s以下
耐衝撃(m/s2)1000 6方向 各3回(耐久)/100 6方向 各3回(誤動作)
許容電圧変動定格電圧の85%〜110%
耐振動10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h(耐久)/10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作)
RoHS指令(10物質対応)対応