画像準備中

パワーリレー G6RL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成- 注文コード47667769 品番G6RL1ASI12DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は接点構成・コイル定格電圧・RoHS指令など32種類から選べます 他の種類を見る
接点構成- 取付方式- 仕様- 長さ(mm)28.5 高さ(mm)12.3 奥行(mm)10 外形寸法(mm)28.5×10×12.3 寿命50000(電気的)サイクル コイル抵抗(Ω)654 コイル電圧(V)DC12 動作温度(℃)85 アプリケーション電力 動作温度範囲(℃)-40〜85 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電圧(DC V)300 コイル電力(mW)- 耐フラックス クリアランス及び沿面距離(mm)10 低消費電力コイル(mW)220(標準)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする