タイプ【電流】AC
仕様【アナログ効果】数字のみ、K3HB-P時間間隔(期間)パネルメータ.色が変化するディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。このメータには、通過速度、回転速度、時間差、期間、測定された長さ、間隔速度の6種類の操作があり、様々な用途に合った柔軟な操作を実現します。このタイプのメータには、最大50kHzの拡張可能な入力速度と広範な入力オプションが用意されています。.1/8DIN(48x96mm)計器盤、100/240Vac電源2つの標準モデルで、あらゆる入力オプションをカバー別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番;611-7637611-7637)色が変化するディスプレイでステータスを直ちに表示、マグニチュード用の構成可能な棒グラフ付き最大50kHzの入力速度様々な用途向けに6種類の操作モード使用が簡単なメニュー構造で迅速なセットアップ入力と表示を操作する事前スケーリング機能が含まれているため、実際の単位を表示でき、値の誤解釈を防止
最高温度(℃)55
ディスプレイLED
確度【メータ】±0.08%
RoHS指令(10物質対応)対応
最低温度(℃)-10
カットアウト幅(mm)45
カットアウト高さ(mm)92