ミニパワーリレー MY3

(12件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47668076 品番 MY3NAC110120
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,848
販売価格(税別)
1,680

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

耐久性
機械的:AC5000万回以上・DC1億回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的:50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
接点構成3c コイル定格電圧(V)AC110/120 質量(g)約35 種類ミニパワーリレー 極数3 使用温度範囲(℃)-55〜60(結露、氷結しないこと) 保護構造閉鎖型(ケース入り) 適合規格- 端子形状プラグイン端子 CR回路 ダイオード有り無し 消費電力約0.9〜1.3(60Hz) 分類基準形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×42.4以下×28以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-55〜60(氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による) ピン数(ピン)11 耐衝撃(耐久)1000m/s2 復帰電圧30%以上 機械的耐久性AC5000万回以上(開閉ひん度18000回/h)、DC1億回以上(開閉ひん度18000回/h) 電気的耐久性50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h、周囲温度条件23℃) 接点材質Ag 定格電流(mA)9.9/10.8(50Hz)、8.4/9.2(60Hz) コイル抵抗(Ω)4430 コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時19.2 コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時32.1 最大許容電圧(V)定格電圧の110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA 抵抗負荷AC220V 5A、DC24V 5A 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 2A、DC24V 2A 動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃) 表示灯 定格通電電流(A)5 消費電力(VA、W)約0.9〜1.3(60Hz) 動作温度(℃)- 復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)200 衝撃(耐久)(m/s2)1000 動作電圧(V)80%以下 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 接触機構シングル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02492917
2022-09-29
用途:
制御盤製作時
タカシマ電工株式会社 様 (製造業)

この型式のリレーが欠品中だったので、大変助かりました。

対象商品:
35080403
2022-06-03
用途:
卓上旋盤の起動・運転

接点容量が比較的に大きいので重宝しています。
今回は既存のリレーが動作不良になった為 入れ替えに使用しました。

対象商品:
35080385
2021-10-21
用途:
バイク
大嶋クリップ 様 (製造業)

DC12V3極がこれしかなかったので。 ただ共有ソケットも即納だったのでよかった。

対象商品:
02492917
2022-06-04
用途:
新規制御盤製作時使用
有限会社 斎藤電気工事 様

従来から使用していますがメーカー品なので安心できました。全く問題ないです。

対象商品:
35080376
2018-12-03
用途:
ビニールハウスの開閉
山添農園 様 (農・林・水産業)

ビニールハウの開閉装置のモーターのリレーに使用しました。業者から仕入れるよりも大変良い単価で良い商品でした。

対象商品:
02492917
2017-11-01
用途:
コンップレッサ内のリレー回路に使用

動作時にLEDが点灯するのでON/OFFがわかりやすい、このシリーズはACは赤LED、DCは緑LEDなので区別しやすいので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
02492917
2019-03-25
用途:
故障した基盤内のリレー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

交換して最高にいいですね。修理できてよかったです。

対象商品:
02492892
2017-12-13
用途:
非常停用回路
ワイヤード株式会社 様 (製造業)

納期のレスポンスが速くて助かりました。また急ぎの時は発注します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする