- タイヤワックス タイヤツヤ出し専用 モノタロウ 47671069 - タイヤワックス タイヤツヤ出し専用 モノタロウ 47671069 - タイヤワックス タイヤツヤ出し専用 モノタロウ 47671069 - タイヤワックス タイヤツヤ出し専用 モノタロウ 47671069 - タイヤワックス タイヤツヤ出し専用 モノタロウ 47671069

タイヤワックス タイヤツヤ出し専用

(20件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 47671069 品番 -
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タイヤの保護・艶出しに特化したタイヤワックス。
タイヤ本来の自然なツヤが戻ります。
素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。
タイヤ専用。 ※レザー使用不可

使用方法
1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。
2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)
色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。
用途自動車用タイヤの保護、艶出しに 付属品スプレー容器 成分水、シリコーン、グリコール類、界面活性剤、防腐剤、その他 タイプ液体(水性) 液色乳白色 pH値7.5 液性中性 危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料:(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用前に製品記載の注意事項をよく読み、理解するまで取り扱わないでください。
※ダッシュボード、レザー製品には使用できません。
※タイヤに付着した余分なワックスは、運転中に飛び散りボディに付くとまれに変色することがあるので必ず拭き取ってください。また、塗装面に付いた場合は、すぐに拭き取ってください。
※ムラの原因となりますので、必ずスポンジ等で拭きのばしてください。
※路面との接地部分、二輪車のタイヤに使用するとスリップする可能性がありますので使用しないでください。
※劣化したタイヤ(ひび割れ・ひどく傷んだタイヤ)には所期の効果が得られない場合があります。
※濡れている状態で施工すると水で薄まって施工ムラになりやすくなるためご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47671069
2025-10-17
用途:
納車前のタイヤ艶出し
自動車・二輪車・自転車関連業

以前、もう一つのMonotaroさんのPBのタイヤワックスを使っていたのですが、そのままでは粘度が高過ぎ、特に氷点下になる冬季間の使い勝手が悪かったのでこちらの商品に切り替えましたが、伸びが非常に良く、以前の様に水等で薄めるような対策も必要なくなったため艶も出て、ムラも少なくなり大変気に入っております。

1人が参考にしています
2025-09-03
用途:
洗車後のタイヤ仕上げ時
自動車・二輪車・自転車関連業

伸びや艶も良く、非常に使いやすいです。タイヤが綺麗に見えるので、満足しています。

2025-04-30
用途:
自家用車のタイヤ用
運輸・通信業

タイヤはピカピカになります。

油性は保持性は高いですがタイヤを痛めますので何時も水性です。

ワイルド性を求めるならタイヤワックスは塗らない方が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
47671069
2026-02-24
用途:
洗車後の仕上げに使ってます。
その他業種

仕上がりも綺麗で、価格も大変お得です。また購入したいと思います。

2025-05-20
用途:
中古車展示時
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

昔から使っています。別売のスポンジでサッと塗るといいです。2度塗りするといい艶になります。持ちとかは気にしていません。程よい艶がいいです。

対象商品:
47671069
2025-03-11
用途:
自家用、仕事車に
農・林・水産業

複数台の車両に使いたく購入してみました。油性はタイヤを痛めるので、いつも水性を選びます。密着性を高める為、タイヤを洗って乾かしてから、塗布した方が良いですね。艶だけを見ると2回塗布をおすすめします。耐久性は他の水性品と、さほど変わらないと感じます。

2025-03-05
用途:
新品タイヤの取付時のつや出しに
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換後のタイヤのつや出しに使っています。コスパがよく1年以上もちます。

1人が参考にしています
2024-12-12
用途:
タイヤとエンジン内部の艶出しとして
オートショップ AD 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイヤのみでなく、エンジン内部の艶出しとして使っており、価格が安く、水性でしっかり光沢も出るので、いつもリピートしてます。ただ、少しずつ高くなって来ており、他のネット商品との差もちじまっております。今後、頑張った価格を期待してます。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする